pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49246 TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 8X12 X COMPONEN - 49246

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM49246 TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 8X12 X COMPONEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 12 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692498461

Codice prodotto

CEM49246

Cod. produttore

49246

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

12 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C