Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7893 prodotti
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 9...15 mm
Materiale: Plastica
Colore nastro: Argento
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 19 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 8...10 mm
Materiale: Plastica
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Diametro esterno: 20.2 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 17.2 mm
Tipo: Retrazione a freddo
Diametro interno dopo la retrazione: 25 mm
Diametro interno prima della retrazione: 50 mm
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Testina di taglio sostituibile: sì
Adatto per il diametro max. del cavo: 95 mm
Esecuzione/azionamento: Testa di taglio idraulica con pompa a pedale
Serie di tensioni: Fino a 35 kV
Tipologia: Esecuzione normale
Sezione nominale: 80...95 mm²
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Materiale: Alluminio
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 35...35 mm²
Materiale: Rame
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 500 A
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Rosso
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no