pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1701 PRESSACAVO PA6 IP54 PG11 GRIGIO - 1701

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1701 PRESSACAVO PA6 IP54 PG11 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 8...10 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692108285

Codice prodotto

CEM1701

Cod. produttore

1701

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

8...10 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

11

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

19 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

22 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7035

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Materiale di tenuta:

Altro

Schermato:

no

Cavi armati:

no

PRESSACAVI