Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7895 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 10...16 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 18...22 mm
Materiale: Plastica
Spessore: 5 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 63 mm
Lunghezza: 15 mm
Tipo di fissaggio: Con base a fenditura
Larghezza: 9.5 mm
Adatto per tipo di filettatura premistoppa: PG
Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG: 42
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 63
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 8.5...11.5 mm
Diametro filo: 8.5...11.5 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 100...16 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 185...185 mm²
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°