pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMEVC7.4S/1S STAZIONE DI RICARICA EVC7.4S/1S - EVC7.4S/1S

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMEVC7.4S/1S STAZIONE DI RICARICA EVC7.4S/1S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di carica - 7.4 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Frequenza - 50/60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316074935

Codice prodotto

CEMEVC7.4S/1S

Cod. produttore

EVC7.4S/1S

Produttore

CEM

Esecuzione collegamento lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di carica:

7.4 kW

Numero dei punti di carica:

1

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz:

32 A

Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz:

32 A

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Adatto per montaggio a parete:

sì

Larghezza:

165 mm

Altezza:

370 mm

Portatile:

no

Profondità:

155 mm

Con disgiuntore:

sì

Potenza allacciata nominale:

7.4 kW

Con contatore d'energia:

sì

Numero di prese di carica tipo 2:

1

Rilevamento della corrente di guasto CC:

sì

Con display:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Resistenza agli urti:

IK10

Funzionamento e configurazione tramite app:

sì

Collegabile in rete tramite LAN:

sì

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

sì

Adatto per la gestione dinamica del carico:

sì

Con scatola di connessione (HAK):

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Standard radio 4G:

no

Con lettore scheda RFID integrato:

sì

Standard radio 5G:

no

Con interruttore a chiave:

no