pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM20424236N RIDUZIONE OTTONE DA PG42 A PG36 - 20424236N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM20424236N RIDUZIONE OTTONE DA PG42 A PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692126661

Codice prodotto

CEM20424236N

Cod. produttore

20424236N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altro

Dimensione della filettatura PG interna:

36

Dimensione della filettatura PG esterna:

42

ACCESSORI