Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7904 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.75 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.55 mm
Larghezza della lama: 5.5 mm
Colore: Altro
Lunghezza: 23 mm
Larghezza: 4 mm
Quota di collegamento: 1/2 pollice
Lunghezza: 77 mm
Apertura chiave: 32 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 18...26 mm
Materiale: Metallo
Colore: Verde
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione: 16...25 mm²
Applicazione: Raccordi per cavi non isolati
Stampo per pressatura: Compressione ovale
Sezione: 500...630 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.3...2.2 mm
Diametro filo: 0.25...0.5 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no