pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM29002 ETICH.DI SICUREZZA MG-SAT-V BIANCO 37X74 - 29002

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM29002 ETICH.DI SICUREZZA MG-SAT-V BIANCO 37X74

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 74 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692481807

Codice prodotto

CEM29002

Cod. produttore

29002

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

74 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

37 mm

ETICHETTE DI SICUREZZA