pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM42053B TARGHETTA MG-TPMF VERDE 4X20MM X TUBETTI - 42053B

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Verde

  • Lunghezza - 20 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1600 PZ

EAN

8016692997216

Codice prodotto

CEM42053B

Cod. produttore

42053B

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Verde

Lunghezza:

20 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

4 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.3 mm

Le targhette MG-TPMF, serieFLAT, vengono utilizzate con i tubetti PMF per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda e strutturata a pettine: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Una scheda viene stampata completamente in circa 10 secondi, compresa l?eventuale identificazione degli steli e l?indicazione del tubetto da utilizzare.