Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Diametro esterno: 55.71 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 50.47 mm
Nucleo del ramo di sezione trasversale: 4...40 mm²
Materiale: Rame
Sezione trasversale conduttore passante: 50...70 mm²
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 25...32 mm
Materiale: Metallo
Materiale: Altro
Numero di cavi/tubi: 1
Diametro: 13...21 mm
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.55 mm
Larghezza della lama: 5.5 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Alluminio
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 5.8...8.5 mm
Diametro filo: 5.8...8.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 8.5...11.5 mm
Diametro filo: 8.5...11.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Sezione nominale: 35...35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare