CEMBRE SPA - CEMC70-C35ST CONNETTORE A C SEZ.70-35MMQ STAGNATO - C70-C35ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Sezione trasversale conduttore passante - 50...70 mm²
Nucleo del ramo di sezione trasversale - 4...40 mm²
Protezione della superficie - Stagnato
Lunghezza - 33 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8016692066653
Codice prodotto
CEMC70-C35ST
Cod. produttore
C70-C35ST
Produttore
CEM
Materiale:
Rame
Sezione trasversale conduttore passante:
50...70 mm²
Nucleo del ramo di sezione trasversale:
4...40 mm²
Protezione della superficie:
Stagnato
Lunghezza:
33 mm
Adatto per conduttori massicci:
sì


