CEMBRE SPA - CEMA5-M16 CAPOCORDA SEZ.25MMQ VITE 16MM - A5-M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 25 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 16
Esecuzione stretta della flangia - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692028118
Codice prodotto
CEMA5-M16
Cod. produttore
A5-M16
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
25 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
16
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
sì
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
4


