Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7904 prodotti
Colore: Altro
Lunghezza: 18 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 5.8...8.5 mm
Diametro filo: 5.8...8.5 mm
Lunghezza totale: 550 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 45 mm
Esecuzione/azionamento: Manuale-idraulico
Diametro esterno: 76.5 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 69.44 mm