CEMBRE SPA - CEM1899A GUARNZ.O-RINGS IN NBR 70SH ADATTA X G2 1 - 1899A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 76.5 mm
Diametro interno - 69.44 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 3.53 mm
Numero di passanti - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8016692590912
Codice prodotto
CEM1899A
Cod. produttore
1899A
Produttore
CEM
Diametro esterno:
76.5 mm
Diametro interno:
69.44 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
3.53 mm
Numero di passanti:
1
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Marchio CEMBRE modello GUARNZ.O-RINGS IN NBR 70SH ADATTA X G2 1.. Guarnizione


