Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Colore: Bianco
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Completo (con perno di trazione)
Forma del foro: Rettangolare
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Diametro esterno: 62.06 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 56.82 mm
Colore: Giallo
Lunghezza: 100 mm
Colore: Giallo
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Colore: Altro
Lunghezza: 12 mm
Larghezza: 4 mm
Diametro esterno: 34.7 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 18 mm