CEMBRE SPA - CEM2613500-F ETICH.VS-I135 PER IMP.ELETTR.62X155 FRAN - 2613500-F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Resistente all'acqua - no
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Confezione
9 PZ
EAN
8016692858494
Codice prodotto
CEM2613500-F
Cod. produttore
2613500-F
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
no
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Larghezza:
155 mm
Altezza:
62 mm
Spessore:
0.1 mm
Colore:
Bianco
Persistente:
sì
Tipo di montaggio:
Parete


