Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 3.25...4.5 mm
Diametro filo: 3.25...4.5 mm
Lunghezza totale: 401 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 25 mm
Esecuzione/azionamento: A batteria-idraulico
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 34...45 mm
Materiale: Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Intrecciato: sì
sezione nominale del conduttore: 10 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 19...28 mm
Materiale: Metallo
Sezione: 0.5...10 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori tubolari
Stampo per pressatura: Altro
Sezione: 0.5...2.5 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Intaglio
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica