Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...35 mm²
Numero di poli: 1
Colore: Giallo
Tipologia: Altro
Numero di morsetti cavallottati: 4
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Aperto
Lunghezza totale: 17.5 mm
Per diametro cavo: 3...4 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Multicolore
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Braccio
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 12...20 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 3.25...4.5 mm
Diametro filo: 3.25...4.5 mm
Lunghezza totale: 401 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 25 mm
Esecuzione/azionamento: A batteria-idraulico
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 34...45 mm
Materiale: Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Intrecciato: sì
sezione nominale del conduttore: 10 mm²
Materiale del conduttore: Rame