CEMBRE SPA - CEM20421107N RIDUZIONE OTTONE DA PG11 A PG7 - 20421107N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692126166
Codice prodotto
CEM20421107N
Cod. produttore
20421107N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Qualità del materiale:
Altro
Dimensione della filettatura PG interna:
7
Dimensione della filettatura PG esterna:
11
ACCESSORI


