Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.9...2.65 mm
Diametro filo: 1.9...2.65 mm
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 36
Tipo di filettatura: PG
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione nominale: 300 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione: 125...185 mm²
Applicazione: Raccordi per cavi non isolati
Stampo per pressatura: Compressione ovale
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 15...23 mm
Materiale: Plastica
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Protezione della superficie: Altro
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 240...240 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 240...240 mm²