pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM7704006WPYM ETICHETTE LLS-ILS 25,0 MM.CIRCOLARI WP - 7704006WPYM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM7704006WPYM ETICHETTE LLS-ILS 25,0 MM.CIRCOLARI WP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Magnetico - no

Confezione

  • 540 PZ

EAN

8016692336923

Codice prodotto

CEM7704006WPYM

Cod. produttore

7704006WPYM

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

25 mm

Marchio CEMBRE modello ETICHETTE LLS-ILS D 25 0 MM.CIRCOLARI WP.. Materiale di identificazione