CEMBRE SPA - CEM2653HT072 ETICH.AVVERTIMENTO WST-LAY 37X74 MM.+TES - 2653HT072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Larghezza - 74 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8016692500799
Codice prodotto
CEM2653HT072
Cod. produttore
2653HT072
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Larghezza:
74 mm
Altezza:
37 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Colore:
Giallo
Persistente:
sì
Marchio CEMBRE modello ETICH.AVVERTIMENTO WST-LAY 37X74 MM. TES.. Segnale di indicazione / pericolo


