Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Colore: Nero
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Rosso
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Lunghezza totale: 405 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 50 mm
Esecuzione/azionamento: A batteria-idraulico
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 2.5...5 mm
Sezione nominale: 240 mm²
Sezione ridotta: 185 mm²
Colore: Giallo
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 2.5...5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 120 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Sezione: 54.6...54.6 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 10...14 mm
Materiale: Plastica