pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM59649-EQL ANELLO SIGL.RMS-02 =2,5-5 BIANCO SIGLA - 59649-EQL

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM59649-EQL ANELLO SIGL.RMS-02 =2,5-5 BIANCO SIGLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 2.5...5 mm

  • Diametro del cavo - 2.5...5 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Simboli

Confezione

  • 1000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692286136

Codice prodotto

CEM59649-EQL

Cod. produttore

59649-EQL

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

2.5...5 mm

Diametro del cavo:

2.5...5 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Simboli

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Inserire

ANELLI DI SIGLATURA