SIEMENS - Trasformatore, monofase PN/PN (kVA) 0,4/1,44, Upri=600-230 V - 4AM46428ED400FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - No
Eseguito come trasformatore di separazione - No
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - No
Tensione primaria 1 - 600 V
Tensione primaria 2 - 575 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869905204
Codice prodotto
SI4AM46428ED400FA0
Cod. produttore
4AM46428ED400FA0
Produttore
SIE4AM46428ED400FA0
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
No
Eseguito come trasformatore di separazione:
No
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
No
Tensione primaria 1:
600 V
Tensione primaria 2:
575 V
Tensione primaria 3:
550 V
Tensione primaria 4:
525 V
Tensione primaria 5:
500 V
Tensione primaria 6:
480 V
Tensione primaria 7:
460 V
Tensione primaria 8:
440 V
Tensione primaria 9:
415 V
Tensione primaria 10:
400 V
Tensione secondaria 1:
230 V
Tensione secondaria 2:
115 V
Potenza apparente nominale:
400 VA
Potenza:
400 W
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
7.04 %
Larghezza:
122 mm
Altezza:
121 mm
Profondità:
114 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto per montaggio su scheda:
No
Adatto per quadro di distribuzione:
No
Materiale del conduttore:
Altro


