Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 14...18 mm
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...13 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.9...2.65 mm
Diametro filo: 1.9...2.65 mm
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Testina di taglio sostituibile: sì
Adatto per il diametro max. del cavo: 85 mm
Esecuzione/azionamento: A batteria-idraulico
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 5...10 mm
Materiale: Plastica