Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 95 mm²
Sezione ridotta: 70 mm²
Sezione: 10...150 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Altro
Sezione nominale: 185 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Altro
Isolamento: Totalmente isolato
Colore: Bianco
Stampa: Senza
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 2.8 mm
Colore: Giallo
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm