Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Resina di colata
Tipo: Derivazione passante
Numero di conduttori: 2
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 5...12 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 52 mm
Larghezza: 107 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 14...18 mm
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...13 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.9...2.65 mm
Diametro filo: 1.9...2.65 mm
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm