Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7864 prodotti
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Pannello
Altezza: 17 mm
Larghezza: 20 mm
Colore: Grigio
Altezza: 12 mm
Apertura chiave: 40 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.4...1.8 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Colore: Nero
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...10 mm²
Numero di poli: 2
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1...1.4 mm
Diametro filo: 1...1.4 mm
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)