pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGP-U8 CAPOCOR. HALOGEN FREE GIALLO FORC.VITE 8 - GP-U8

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGP-U8 CAPOCOR. HALOGEN FREE GIALLO FORC.VITE 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 8

  • Forma della flangia - Stampo per forcella

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolamento - Giallo

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692158433

Codice prodotto

CEMGP-U8

Cod. produttore

GP-U8

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

8

Forma della flangia:

Stampo per forcella

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolamento:

Giallo

Materiale:

Rame

Min. AWG-size:

12

Merce in nastro:

no

Max. AWG-size:

10

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Senza alogeni:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

capicorda preisolati ad introduzione facilitata per cavi in rame a forcella