Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Sezione: 4...6 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Altro
Colore: Acciaio inox
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 36
Tipo di filettatura: PG
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 100...63 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 100...95 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 1220 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Altro
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere