Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.9...2.65 mm
Diametro filo: 1.9...2.65 mm
Colore: Altro
Lunghezza: 21 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Bianco
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Senza
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Nero
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 37...45 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 430 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla