pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46418 ETICHETTA MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 8 - 46418

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46418 ETICHETTA MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 12 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 4800 PZ

EAN

8016692427744

Codice prodotto

CEM46418

Cod. produttore

46418

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

12 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

8 mm

STRISCE SEGNACAVO