pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990924 TARG.MG-17.5-A X PROF.M.GERIN NERO 25X70 - 990924

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990924 TARG.MG-17.5-A X PROF.M.GERIN NERO 25X70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 70 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692612362

Codice prodotto

CEM990924

Cod. produttore

990924

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Nero

Lunghezza:

70 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

25 mm

TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI