Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Chiave da un lato: no
Apertura di chiave grande: 10 mm
Apertura di chiave piccola: 8 mm
Max. coppia di serraggio: 410 Nm
Portautensili: 1/4 di pollice
Portata richiesta: 79 l/min
Larghezza di taglio: 17 mm
Forma di taglio: Piatto
Lunghezza: 250 mm
Sezione: 6...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio a mandrino
Tipologia: Connettore
Sezione nominale: 0.5...1 mm²
Isolamento: Non isolato
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 13...18 mm
Materiale: Plastica
Adatto per: Capicorda e connettori
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Stampo per pressatura: Altro
- copia
- copia
Lunghezza totale: 690 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 85 mm
Esecuzione/azionamento: Manuale-idraulico
- copia
- copia
Dimensione (TX): 15
Lunghezza della lama: 100 mm
Con foro: no