pagina iniziale

BM SPA - BMM4021LN PRESS NYIP68 PG21 FILET LUN RAL9005 - 4021LN

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

  • Per diametro cavo - 13...18 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013629240247

Codice prodotto

BMM4021LN

Cod. produttore

4021LN

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Per diametro cavo:

13...18 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

PRESS NYIP68 PG21 FILET LUN RAL9005