pagina iniziale

BM SPA - BMM019240007 AVVITATORI PNEUM.REV. COMPOSITI 3/8 CD - 019240007

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM019240007 AVVITATORI PNEUM.REV. COMPOSITI 3/8 CD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portautensili - 1/4 di pollice

  • Max. coppia di serraggio - 410 Nm

  • Portata richiesta - 79 l/min

  • Numero di giri a vuoto - 10000 1/min

  • Dimensione max. della filettatura (metrica) - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230489209

Codice prodotto

BMM019240007

Cod. produttore

019240007

Produttore

BMM

Portautensili:

1/4 di pollice

Max. coppia di serraggio:

410 Nm

Portata richiesta:

79 l/min

Numero di giri a vuoto:

10000 1/min

Dimensione max. della filettatura (metrica):

16

Dispositivo di entrata aria lato:

R 3/8 di pollice

Lunghezza:

167 mm

Pressione di lavoro massima:

6.2 bar

• Meccanismo impulsivo doppio martello • Leggero e bilanciato per un facile utilizzo • Dotato di un\'elevata coppia • Comando d\'inversione a leva • Tre differenti livelli di potenza in avvitamento • Scarico dell\'aria attraverso l\'impugnatura • Silenziato