Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 10 mm
Intrecciato: sì
sezione nominale del conduttore: 10 mm²
Materiale del conduttore: Rame
- copia
- copia
Dimensione (TX): 8
Lunghezza della lama: 75 mm
Con foro: no
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 43...45 mm
Materiale: Metallo
- copia
- copia
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Altro
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Lunghezza: 175 mm
Design dell'impugnatura: Bicomponente
Giunto articolato: Giunto scorrevole
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Lunghezza: 250 mm
Apertura max. delle ganasce: 48 mm
Con isolamento di protezione 1000 V: sì