pagina iniziale

BM SPA - BMM019434 TERM DA TUBO SUPERFLEX 70 F 10 - 019434

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM019434 TERM DA TUBO SUPERFLEX 70 F 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 70 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 10

  • Isolato - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629194342

Codice prodotto

BMM019434

Cod. produttore

019434

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

70 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

10

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 70 F 10