pagina iniziale

BM SPA - BMM2863 PRESSACAVO OT NIK M63X1,5 - 2863

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM2863 PRESSACAVO OT NIK M63X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 43...45 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629286306

Codice prodotto

BMM2863

Cod. produttore

2863

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

43...45 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

63

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

60 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

PRESSACAVO OTTONE NIK M63X1,5