Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2367 prodotti
Materiale: Plastica
Lunghezza: 15 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Colore: Verde
Colore: Neutro
Potenza della lampada: 2...2 W
Attacco lampada: E10
Funzione: Soluzione antiruggine
Ambito di impiego: Elettronica/meccanica
Capacità: 150 ml
Lunghezza totale: 44 mm
Diametro: 6 mm
Corrente nominale: 40 mA
Max. intervallo di misura della corrente DC: 10 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 380...380 V
Colore della lente: Arancione
Tipologia: Chiaro
Durata di vita nominale media: 2000 h
Attacco lampada: E14
Materiale: Plastica
Lunghezza: 30 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti