Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 0...230 V
Colore della lente: Verde
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 2
Tipologia: Connettore
Schermato: sì
Tensione di funzionamento massima: 50 V
Capacità di carico corrente: 24 A
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 10 m
Numero di fili: 3
Tipo di collegamento: Connettore
Tensione di sistema nom. 48 V DC: no
Tensione di sistema nom. 12 V DC: sì
Tensione di sistema nom. 24 V DC: sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Tattile: sì
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 118 mm
Attacco lampada: R7s
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 0...24 V
Colore della lente: Rosso