pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/10KIB PROLUNGA PR ITA SP SK 10A ARANCIONE - 23-003/10KIB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di fili - 3

  • Colore del rivestimento - Arancione

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

397 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017443632356

Codice prodotto

ALP23-003/10KIB

Cod. produttore

23-003/10KIB

Produttore

ALP

Lunghezza:

10 m

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di fili:

3

Colore del rivestimento:

Arancione

Corrente nominale:

16 A


Caratteristiche
Colore cavo: Arancione
Lunghezza Cavo: 10m
Formazione cavo: 3 x 1.5mm²
Forma Cavo: Tondo, Anti-schiacciamento
Portata: 16A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05VV-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Tedesca

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Bipasso