ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9065-04-1 INDICATORE OTTONE - PIN TERM.- 24V ROSSO - LL9065-04-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione d'esercizio nominale Ue - 0...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Diametro del foro - 8 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8017443650619
Codice prodotto
ALPLL9065-04-1
Cod. produttore
LL9065-04-1
Produttore
ALP
Colore della lente:
Rosso
Tensione d'esercizio nominale Ue:
0...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del foro:
8 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 50000h
Tipo di led: 5mm
Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Lunghezza: 27.2mm
Diametro: ø11mm
Dimensioni: 27.2mm x 11mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø8mm
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Ottone nichelato
Colore corpo: Lucido
Connessioni: a saldare
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 15mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


