Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Colore: Bianco
Con interruttore on/off: no
Sovratensore: no
Tensione nominale: 10...30 V
Lunghezza: 60 mm
Attacco lampada: E27
Altezza: 140 mm
Profondità: 340 mm
Larghezza: 300 mm
Numero di fili: 4
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Tattile: sì
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: F
Colore del corpo: Grigio
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale: 14 W
Altezza: 16 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 35.5 mm
Colore: Nero
Corrente nominale: 16 A