ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-048ST/04 PRESA MULT. SP16A A 4BP 10/16A INT. - 23-048ST/04
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore on/off - no
Sovratensore - no
Colore - Bianco
Lunghezza del cavo di alimentazione - 1.5 m
Numero di prese multistandard universali - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8017443672826
Codice prodotto
ALP23-048ST/04
Cod. produttore
23-048ST/04
Produttore
ALP
Con interruttore on/off:
no
Sovratensore:
no
Colore:
Bianco
Lunghezza del cavo di alimentazione:
1.5 m
Numero di prese multistandard universali:
4
Caratteristiche Generali
Tipo di prese: Universale Italia P40
N. prese Universali 2P+T 10/16A: 4
Prese: 4 Universali 2P+T 10/16A
Numero di Prese Totali: 4
Tipo di spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90°
Colore: Bianco
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 3500W
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico
Materiale contatti: Lega di rame
Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm²
Cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Accensione: Con interruttore luminoso
Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi
Protezioni: Messa a terra per ogni presa, Sovraccarico


