Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 2 A
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 45 mm
Attacco lampada: E27
Colore: Nero
Standard: C13
Corrente nominale: 10 A
Altezza: 16 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 35.5 mm
Colore del corpo: Grigio
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale: 14 W
Colore: Rosso
Tipo di collegamento: Vite
Diametro del perno: 4 mm
Colore: Bianco
Max. gamma di presenza: 12 m²
Angolo di scansione: 180 °
Colore del corpo: Nero
Diametro della punta/larghezza della punta: 4 mm
Diametro della punta/larghezza della punta: 3 mm