Startseite

SIEMENS - SIE5SL60327MC INT MT 1P+N 1UM C32 6KA COM - 5SL60327MC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4

Mitschaltender Neutralleiter:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen annein

Bemessungsspannung:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an400 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869578545

Artikelnummer

SIE5SL60327MC

Herstellernummer

5SL60327MC

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

32 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...16 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

5.6 W

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL6 COM

    Interruttore magnetotermico multifunzionale progettato per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in applicazioni standard.

    Dettagli tecnici:

    • Funzione di misura integrata
    • Comunicazione AC 230V
    • 6kA di capacità nominale
    • Configurazione 1+N poli, tipo C, 32 A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio semplice mediante sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile con varianti di comunicazione e accessori, come comando a distanza

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile da cortocircuito e sovraccarico
    • Sempliceinstallazione e configurazione grazie al design senza attrezzi
    • Maggiore funzionalità con accessori opzionali
    • Facilita la gestione delle forze per la sicurezza degli impianti elettrici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie