SIEMENS - SIE5SL45057 INT. MT 1P+N C0, ICN 10000A - 5SL45057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
2Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 0.5 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869440798
Artikelnummer
SIE5SL45057
Herstellernummer
5SL45057
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.8 W
- Tensione nominale: 230 V
- Corrente di interruzione: 10 kA
- Poli: 1+a N
- Tipo di curva: C
- Corrente nominale: 0,5 A
- Montaggio: senza attrezzi
- Cablaggio: semplice tramite la sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli e speciali
- Accessori: blocchetti di contatti ausiliari per ampliamenti funzionali
- Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Semplice installazione e manutenzione grazie al design senza attrezzi.
- Flessibilità nell’installazione con diverse configurazioni e accessori.
- Affidabilità garantita dai dispositivi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230 V 10 kA, 1+a N poli, C, 0,5A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie