SIEMENS - SIE5SL45637 INT. MT 1P+N C63 ICN 10000A - 5SL45637

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
2Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 63 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869440958
Artikelnummer
SIE5SL45637
Herstellernummer
5SL45637
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
10 W
- Tipo: Interruttore magnetotermico 5SL
- Utilizzo: Protezione da cortocircuito e sovraccarico
- Tensione nominale: 230 V
- Potenza di cortocircuito: 10 kA
- Numero di poli: 1+a N
- Tipo di curva: C
- Corrente nominale: 63A
- Montaggio: Senza attrezzi
- Cablaggio: Con sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: Versioni a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
- Accessori: Blokchetti di contatti ausiliari
- Facilità di montaggio e smontaggio senza l'uso di attrezzi.
- Semplice cablaggio che semplifica l'installazione.
- Varietà di opzioni per soddisfare diverse esigenze applicative.
- Maggiore sicurezza grazie alle caratteristiche di protezione avanzate degli apparecchi SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230 V 10 kA, 1+a N poli, C, 63A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie